Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18155-951-33303/3XL, 1815595133303, Strickpullover mit Reißverschluss, Damen, Gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1709631
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18155-951-33303-3XL
EAN/GTIN:
     5711074672844
Suchbegriffe:
Damen-Pullover
Damenpullover
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18155-951-33303/3XL, 1815595133303, Strickpullover mit Reißverschluss, Damen, Größe 3XL, grasgrün/grün Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
504 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
504 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Strick-Pullover, Strickpulli, Strickpullover, freizeitpullover grün, freizeit pullover, freizeitpullover 3xl, Strickpullover mit Reißverschluss, STRICKPULLOVER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 6,90*
ab € 42,62*
€ 55,01*
€ 4,90*
ab € 42,78*
€ 56,73*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,07*
€ 56,86*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 44,03*
€ 57,24*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 41,85*
€ 58,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.