Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18155-951-20209/5XL, 1815595120209, Strickpullover mit Reißverschluss, Damen, Gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1709642
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18155-951-20209-5XL
EAN/GTIN:
     5711074778485
Suchbegriffe:
Damen-Pullover
Damenpullover
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18155-951-20209/5XL, 1815595120209, Strickpullover mit Reißverschluss, Damen, Größe 5XL, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
504 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
504 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Strick-Pullover, Strickpulli, Strickpullover, freizeit pullover, Strickpullover mit Reißverschluss, STRICKPULLOVER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,58*
€ 71,00*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 55,51*
€ 71,03*
€ 4,90*
ab € 54,32*
€ 71,10*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,20*
€ 73,43*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 54,74*
€ 73,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.