Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18155-951-20209/S, 1815595120209, Strickpullover mit Reißverschluss, Damen, Größ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1709655
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18155-951-20209-S
EAN/GTIN:
     5711074672790
Suchbegriffe:
Damen-Pullover
Damenpullover
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18155-951-20209/S, 1815595120209, Strickpullover mit Reißverschluss, Damen, Größe S, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
378 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
378 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Strick-Pullover, Strickpulli, Strickpullover, freizeit pullover, Strickpullover mit Reißverschluss, STRICKPULLOVER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,64*
€ 43,34*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 32,70*
€ 43,38*
€ 4,90*
ab € 31,88*
€ 43,53*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,68*
€ 44,75*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 32,48*
€ 47,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.