| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1709659 Herst.-Nr.: 18155-951-20209-XL EAN/GTIN: 5711074672813 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18155-951-20209/XL, 1815595120209, Strickpullover mit Reißverschluss, Damen, Größe XL, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 451 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 451 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,54* | € 43,27* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,63* | € 43,31* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 33,83* | € 44,79* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,50* | € 47,88* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 39,77* | € 52,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|