Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19005-351-17010/5XL, 1900535117010, Strickpullover, mit kurzem Reißverschluss, G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1709795
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19005-351-17010-5XL
EAN/GTIN:
     5711074790999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19005-351-17010/5XL, 1900535117010, Strickpullover, mit kurzem Reißverschluss, Größe 5XL, hi-vis gelb/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
860 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
860 g
Produkteigenschaften:
Moderne Passform, zweifarbig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, Strick-Pullover, Strickpulli, Strickpullover, herren pullover, Strickpullover mit kurzem Reißverschluss, STRICKPULLOVER,
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 111,28*
€ 138,62*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,19*
€ 139,71*
8 Tage
10
€ 4,90*
ab € 114,27*
€ 141,28*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,14*
€ 145,88*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 113,46*
€ 146,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,88*
€ 173,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,50*
€ 168,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,14*
€ 140,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.