| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1710114 Herst.-Nr.: 19284-781-1418-4XL EAN/GTIN: 5711074878345 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19284-781-1418/4XL, 192847811418, Sweatshirt mit Kapuze, moderne Passform, Größe 4XL, hi-vis orange/dunkelanthrazit Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1443 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 1443 g | Produkteigenschaften: | Premium, Moderne Passform, zweifarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freizeitpullover, Kapuzenjacke, Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, Warnschutzpullover, freizeit pullover, Sweatshirt mit Kapuze, SWEATSHIRT |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,95* | € 120,18* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 96,29* | € 120,21* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,63* | € 120,55* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,51* | € 124,22* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 116,83* | € 144,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|