| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1710297 Herst.-Nr.: 19184-781-1444-2XL EAN/GTIN: 5711074844654 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19184-781-1444/2XL, 191847811444, Sweatshirt mit Reißverschluss, modern Fit, Größe 2XL, hi-vis orange/dunkelpetroleum Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 823 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 823 g | Produkteigenschaften: | Premium, Moderne Passform, zweifarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutzpullover, sicherheitsjacke orange, freizeit pullover, Sweatshirt mit Reißverschluss, SWEATSHIRT |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 67,27* | € 84,84* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,92* | € 84,88* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,82* | € 86,85* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,63* | € 87,52* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 81,84* | € 101,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|