| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1710681 Herst.-Nr.: 22184-781-17-2XL EAN/GTIN: 5711074989959 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22184-781-17/2XL, 2218478117, Sweatshirt, moderne Passform, Größe 2XL, hi-vis gelb Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 823 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 823 g | Produkteigenschaften: | Premium, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,23* | € 76,90* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,33* | € 79,63* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,88* | € 84,58* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 65,69* | € 84,97* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 73,79* | € 94,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|