Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22184-781-17/5XL, 2218478117, Sweatshirt, moderne Passform, Größe 5XL, hi-vis ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1710702
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22184-781-17-5XL
EAN/GTIN:
     5711074989980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Warnschutzpullover
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22184-781-17/5XL, 2218478117, Sweatshirt, moderne Passform, Größe 5XL, hi-vis gelb Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
903 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester
Bruttogewicht:
903 g
Produkteigenschaften:
Premium, Moderne Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Weitere Suchbegriffe: warnschutzpullover gelb, warnschutzpullover 5xl, damen sweatshirt, Sweatshirt, SWEATSHIRT,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,90*
€ 141,22*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,39*
€ 156,60*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,07*
€ 157,38*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,60*
€ 186,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,23*
€ 183,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,43*
€ 174,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,98*
€ 163,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,39*
€ 149,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.