| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1710825 Herst.-Nr.: 15715-249-09-S EAN/GTIN: 5711074358373 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
15715-249-09/S, 1571524909, Thermojacke Erding, Größe S, schwarz Unique, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 740 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 740 g | Produkteigenschaften: | CLIMASCOT®-Futter, wasserabweisend, extra isolierend | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterzieh-Jacke, Unterziehjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke schwarz s, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, MASCOT Erding, THERMOJACKE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 67,68* | € 85,73* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,78* | € 85,76* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,40* | € 85,77* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,11* | € 85,92* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 81,78* | € 101,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|