Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18915-318-20209/128, 1891531820209, Thermojacke für Kinder, CLIMASCOT, Größe 128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1710845
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18915-318-20209-128
EAN/GTIN:
     5711074681051
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18915-318-20209/128, 1891531820209, Thermojacke für Kinder, CLIMASCOT, Größe 128, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
400 GRAMM
Geschlecht:
Kinder
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
400 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, wasserabweisend
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: Thermojacke für Kinder, THERMOJACKE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,70*
€ 41,80*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 31,69*
€ 41,84*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,54*
€ 43,28*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 31,56*
€ 46,46*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 39,10*
€ 51,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.