Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22315-318-010/2XL, 22315318010, Thermojacke mit CLIMASCOT Thermo, Größe 2XL, sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1710895
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22315-318-010-2XL
EAN/GTIN:
     5715411026765
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22315-318-010/2XL, 22315318010, Thermojacke mit CLIMASCOT Thermo, Größe 2XL, schwarzblau Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
785 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
785 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wasserabweisend, CLIMASCOT®-Futter, Moderne Pa
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke, Thermojacke mit CLIMASCOT, THERMOJACKE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,79*
€ 68,72*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 53,82*
€ 68,76*
€ 4,90*
ab € 52,44*
€ 68,83*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,84*
€ 70,92*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 53,19*
€ 71,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.