| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1711013 Herst.-Nr.: 18615-318-09-XL EAN/GTIN: 5711074721672 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18615-318-09/XL, 1861531809, Thermoweste mit CLIMASCOT Thermo, Größe XL, schwarz Unique, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 642 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 642 g | Produkteigenschaften: | CLIMASCOT®-Futter, wasserabweisend | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, kälteschutzweste schwarz, kälteschutzjacke, Thermojacke mit CLIMASCOT, THERMOWESTE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 52,90* | € 66,98* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,86* | € 67,02* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,26* | € 67,11* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,73* | € 69,21* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,59* | € 71,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|