| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1711114 Herst.-Nr.: 18015-318-20209-XL EAN/GTIN: 5711074651535 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18015-318-20209/XL, 1801531820209, Thermojacke mit CLIMASCOT, Größe XL, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 573 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 573 g | Produkteigenschaften: | CLIMASCOT®-Futter, wasserabweisend, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, regenschutzjacke rot, kälteschutzjacke, Thermojacke mit CLIMASCOT, THERMOJACKE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 47,13* | € 61,96* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,21* | € 61,99* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,84* | € 63,80* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,25* | € 65,09* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,57* | € 75,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|