| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1711116 Herst.-Nr.: 18015-318-91010-XS EAN/GTIN: 5711074651726 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18015-318-91010/XS, 1801531891010, Thermojacke mit CLIMASCOT, Größe XS, azurblau/schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 487 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 487 g | Produkteigenschaften: | CLIMASCOT®-Futter, wasserabweisend, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, Thermojacke mit CLIMASCOT, THERMOJACKE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,83* | € 60,45* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,13* | € 60,48* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 45,79* | € 60,56* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,71* | € 62,18* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,32* | € 64,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|