| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1711159 Herst.-Nr.: 22325-318-06-3XL EAN/GTIN: 5715411049849 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22325-318-06/3XL, 2232531806, Thermojacke, CLIMASCOT, Damenpassform Thermo, Größe 3XL, weiss Customized, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 700 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 70% Baumwolle/30% Polyester | Bruttogewicht: | 700 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform, atmungsaktiv, wasserabweisend, CLIMASCOT®-Fu | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 62,13* | € 78,61* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,29* | € 78,65* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 60,26* | € 78,70* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,90* | € 81,13* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,04* | € 81,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|