Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22365-318-34/2XL, 2236531834, Thermoweste mit CLIMASCOT, Größe 2XL, waldgrün Cus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1711306
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22365-318-34-2XL
EAN/GTIN:
     5715411027663
Suchbegriffe:
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste
Kälteweste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22365-318-34/2XL, 2236531834, Thermoweste mit CLIMASCOT, Größe 2XL, waldgrün Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
492 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
492 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wasserabweisend, CLIMASCOT®-Futter, Moderne Pa
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, mascot fjordweste, kälteschutz weste, thermoweste xxl, Thermoweste mit CLIMASCOT, THERMOWESTE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 50,43*
€ 65,67*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 49,28*
€ 68,99*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,82*
€ 72,11*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 55,81*
€ 72,44*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,99*
€ 81,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.