Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22365-318-09/3XL, 2236531809, Thermoweste mit CLIMASCOT, Größe 3XL, schwarz Cust


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1711322
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22365-318-09-3XL
EAN/GTIN:
     5715411027403
Suchbegriffe:
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste
Kälteweste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22365-318-09/3XL, 2236531809, Thermoweste mit CLIMASCOT, Größe 3XL, schwarz Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
504 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
504 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wasserabweisend, CLIMASCOT®-Futter, Moderne Pa
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, mascot winterweste 3xl, mascot fjordweste, kälteschutz weste, Thermoweste mit CLIMASCOT, THERMOWESTE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 58,36*
€ 75,38*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 57,83*
€ 78,16*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,30*
€ 83,14*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 65,14*
€ 83,55*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,00*
€ 91,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.