Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18065-318-20209/4XL, 1806531820209, Thermoweste mit CLIMASCOT, Größe 4XL, verkeh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1711349
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18065-318-20209-4XL
EAN/GTIN:
     5711074650866
Suchbegriffe:
Herrenweste
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18065-318-20209/4XL, 1806531820209, Thermoweste mit CLIMASCOT, Größe 4XL, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
486 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
486 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, wasserabweisend, geringes Gewicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, mascot winterweste rot, herrenweste schwarz, mascot fjordweste, Thermoweste mit CLIMASCOT, THERMOWESTE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 58,82*
€ 77,58*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,68*
€ 77,82*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,77*
€ 78,25*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 72,74*
€ 91,58*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,90*
€ 91,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.