| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1711363 Herst.-Nr.: 18065-318-09-L EAN/GTIN: 5711074650699 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18065-318-09/L, 1806531809, Thermoweste mit CLIMASCOT, Größe L, schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 399 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 399 g | Produkteigenschaften: | CLIMASCOT®-Futter, wasserabweisend, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 38,81* | € 51,66* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,86* | € 51,70* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,04* | € 51,83* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 40,36* | € 53,42* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,52* | € 55,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|