| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1711372 Herst.-Nr.: 22365-318-34-L EAN/GTIN: 5715411027694 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22365-318-34/L, 2236531834, Thermoweste mit CLIMASCOT, Größe L, waldgrün Customized, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 441 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 441 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, wasserabweisend, CLIMASCOT®-Futter, Moderne Pa | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 50,45* | € 64,93* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,67* | € 64,97* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 49,07* | € 65,06* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,26* | € 67,21* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,28* | € 68,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|