| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1711382 Herst.-Nr.: 22365-318-24-M EAN/GTIN: 5715411027618 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22365-318-24/M, 2236531824, Thermoweste mit CLIMASCOT, Größe M, Herbstrot Customized, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 425 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 425 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, wasserabweisend, CLIMASCOT®-Futter, Moderne Pa | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 50,44* | € 65,13* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,39* | € 65,17* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 49,41* | € 65,26* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,31* | € 67,41* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,55* | € 68,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|