| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1711904 Herst.-Nr.: 18992-965-06-140 EAN/GTIN: 5711074737994 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18992-965-06/140, 1899296506, T-Shirt für Kinder, mit Druck, Größe 140, weiss Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 420 GRAMM | Geschlecht: | Kinder | Material: | 100% Baumwolle | Bruttogewicht: | 420 g | Produkteigenschaften: | mit Druck | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kinder shirt, T-Shirt für Kinder, T-SHIRT |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 7,51* | € 11,05* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,21* | € 11,14* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,62* | € 11,20* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 9,07* | € 13,09* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 9,18* | € 13,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|