| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1711906 Herst.-Nr.: 18992-965-06-152 EAN/GTIN: 5711074738007 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18992-965-06/152, 1899296506, T-Shirt für Kinder, mit Druck, Größe 152, weiss Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 460 GRAMM | Geschlecht: | Kinder | Material: | 100% Baumwolle | Bruttogewicht: | 460 g | Produkteigenschaften: | mit Druck | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kinder shirt, T-Shirt für Kinder, T-SHIRT |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 7,49* | € 11,00* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,19* | € 11,10* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,64* | € 11,16* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,25* | € 12,03* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 9,08* | € 13,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|