| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1711925 Herst.-Nr.: 51605-954-010-3XL EAN/GTIN: 5711074469680 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
51605-954-010/3XL, 51605954010, T-shirt MACMICHAEL Arica, Größe 3XL, schwarzblau MACMICHAEL Workwear, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 180 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Baumwolle | Bruttogewicht: | 180 g | Produkteigenschaften: | Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung II | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 6,77* | € 9,94* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 6,81* | € 10,03* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,90* | € 10,15* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 7,26* | € 10,63* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 9,17* | € 13,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|