| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1712395 Herst.-Nr.: 20082-933-06333-3XL EAN/GTIN: 5711074861316 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20082-933-06333/3XL, 2008293306333, T-Shirt, Kurzarm, Größe 3XL, weiss/grasgrün Food & Care, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 603 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 70% Polyester/30% Baumwolle | Bruttogewicht: | 603 g | Produkteigenschaften: | Premium Performance, ProWash®, für Industriewäsche geeignet | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 29,82* | € 39,86* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,74* | € 39,90* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 30,75* | € 41,17* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,90* | € 44,47* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,96* | € 49,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|