| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1712814 Herst.-Nr.: 22182-771-17-5XL EAN/GTIN: 5711074990351 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22182-771-17/5XL, 2218277117, T-Shirt, moderne Passform, Größe 5XL, hi-vis gelb Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 598 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 598 g | Produkteigenschaften: | Premium, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,05* | € 106,79* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 84,19* | € 106,83* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,43* | € 107,86* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 87,11* | € 110,31* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,53* | € 131,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|