| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1712984 Herst.-Nr.: 18282-995-222-4XL EAN/GTIN: 5711074633029 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18282-995-222/4XL, 18282995222, T-Shirt, V-Ausschnitt, Größe 4XL, hi-vis rot Safe Classic, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 643 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 643 g | Produkteigenschaften: | Premium, V-Ausschnitt, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,18* | € 65,14* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 50,09* | € 65,15* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 49,41* | € 65,93* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,48* | € 67,96* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,12* | € 70,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|