| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713179 Herst.-Nr.: 50216-310-17-4XL EAN/GTIN: 5711074646722 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
50216-310-17/4XL, 5021631017, Verkehrsweste, Größe 4XL, hi-vis gelb Safe Supreme, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 640 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 640 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ-Warnweste, Pannen-Warnweste, Pannenweste, Signalweste, Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnschutzweste gelb, kennzeichnungswesten, VERKEHRSWESTE, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,44* | € 22,26* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,94* | € 23,39* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,88* | € 23,43* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,44* | € 23,99* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 19,98* | € 27,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|