| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713536 Herst.-Nr.: 19045-449-1744-XS EAN/GTIN: 5711074831098 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19045-449-1744/XS, 190454491744, Winterjacke CLIMASCOT, Damen, Größe XS, hi-vis gelb/dunkelpetroleum Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1200 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1200 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, sicherheitsjacke gelb, damen jacke, Winterjacke CLIMASCOT, WINTERJACKE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 139,32* | € 169,31* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,71* | € 170,68* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 140,69* | € 171,00* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,06* | € 174,66* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 145,57* | € 176,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|