| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713562 Herst.-Nr.: 19035-449-1433-L EAN/GTIN: 5711074830381 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19035-449-1433/L, 190354491433, Winterjacke CLIMASCOT, geringes Gewicht Winter, Größe L, hi-vis orange/moosgrün Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1340 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1340 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, CLIMASCOT®-Futter, zwei | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,77* | € 168,85* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 137,99* | € 169,10* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 139,81* | € 170,72* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,21* | € 176,18* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 146,53* | € 178,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|