| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713774 Herst.-Nr.: 18935-249-09-128 EAN/GTIN: 5711074681471 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18935-249-09/128, 1893524909, Winterjacke für Kinder, CLIMASCOT, Größe 128, schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 780 GRAMM | Geschlecht: | Kinder | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 780 g | Produkteigenschaften: | CLIMASCOT®-Futter, winddicht und wasserabweisend | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 57,26* | € 74,45* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,81* | € 74,49* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,78* | € 76,95* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,02* | € 77,23* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 71,59* | € 90,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|