Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18935-249-91010/152, 1893524991010, Winterjacke für Kinder, CLIMASCOT, Größe 152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1713780
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18935-249-91010-152
EAN/GTIN:
     5711074681280
Suchbegriffe:
Kinder-Jacke
Kinderjacke
Futterweste
Thermounterziehweste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18935-249-91010/152, 1893524991010, Winterjacke für Kinder, CLIMASCOT, Größe 152, azurblau/schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
920 GRAMM
Geschlecht:
Kinder
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
920 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, winddicht und wasserabweisend
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: Unterzieh-Weste, Unterziehweste, kinderjacke, Winterjacke für Kinder, WINTERJACKE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 57,71*
€ 73,75*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 57,62*
€ 73,79*
€ 4,90*
ab € 56,22*
€ 73,90*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,69*
€ 76,34*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 56,75*
€ 76,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.