| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713829 Herst.-Nr.: 15535-231-22218-L EAN/GTIN: 5711074339921 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
15535-231-22218/L, 1553523122218, Winterjacke Hastings, Größe L, hi-vis rot/dunkelanthrazit Safe Supreme, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1820 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1820 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, wattiert | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, mascot winter jacken gr l, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke mascot, MASCOT Hastings, WINTERJACKE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 133,37* | € 164,07* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,21* | € 164,08* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,41* | € 170,27* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,46* | € 175,69* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,11* | € 202,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|