| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713834 Herst.-Nr.: 20535-231-14-M EAN/GTIN: 5711074922406 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20535-231-14/M, 2053523114, Winterjacke Hastings, Größe M, hi-vis orange Safe Supreme, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1611 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1611 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, wattiert | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | "Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,76* | € 165,01* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 134,05* | € 165,23* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,99* | € 168,95* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,80* | € 170,30* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,05* | € 202,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|