| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713846 Herst.-Nr.: 20535-231-14-XL EAN/GTIN: 5711074922437 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20535-231-14/XL, 2053523114, Winterjacke Hastings, Größe XL, hi-vis orange Safe Supreme, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1716 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1716 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, wattiert | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | "Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,00* | € 164,60* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 135,00* | € 164,81* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,00* | € 168,52* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,72* | € 169,86* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,03* | € 201,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|