Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18335-231-010/3XL, 18335231010, Winterjacke mit CLIMASCOT -Futter Winter, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1713918
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18335-231-010-3XL
EAN/GTIN:
     5711074645893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18335-231-010/3XL, 18335231010, Winterjacke mit CLIMASCOT -Futter Winter, Größe 3XL, schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1500 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1500 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, Winterjacke mit CLIMASCOT-Futter, WINTERJACKE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 107,30*
€ 131,02*
€ 4,90*
ab € 106,32*
€ 131,46*
7 Tage
10
€ 4,90*
ab € 107,97*
€ 132,72*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 105,00*
€ 132,72*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,37*
€ 137,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,15*
€ 163,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,71*
€ 154,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,37*
€ 133,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.