Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18335-231-20209/3XL, 1833523120209, Winterjacke mit CLIMASCOT -Futter Winter, Gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1713920
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18335-231-20209-3XL
EAN/GTIN:
     5711074709168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18335-231-20209/3XL, 1833523120209, Winterjacke mit CLIMASCOT -Futter Winter, Größe 3XL, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1500 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1500 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke, Winterjacke mit CLIMASCOT-Futter, WINTERJACKE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 105,45*
€ 130,23*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,01*
€ 131,25*
7 Tage
10
€ 4,90*
ab € 108,09*
€ 132,76*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 105,04*
€ 132,76*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,20*
€ 137,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,50*
€ 162,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.