| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713924 Herst.-Nr.: 19335-231-1433-3XL EAN/GTIN: 5711074813025 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19335-231-1433/3XL, 193352311433, Winterjacke mit CLIMASCOT -Futter Winter, Größe 3XL, hi-vis orange/moosgrün Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1660 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1660 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, CLIMASCOT®-Futter, zwei | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,81* | € 196,93* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,64* | € 197,15* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,46* | € 199,54* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 167,84* | € 203,33* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,31* | € 241,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|