| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713939 Herst.-Nr.: 19335-231-1444-4XL EAN/GTIN: 5711074813124 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19335-231-1444/4XL, 193352311444, Winterjacke mit CLIMASCOT -Futter Winter, Größe 4XL, hi-vis orange/dunkelpetroleum Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1720 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1720 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, CLIMASCOT®-Futter, zwei | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,63* | € 252,06* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,44* | € 252,29* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,19* | € 252,77* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 219,30* | € 261,36* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,71* | € 309,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|