| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713978 Herst.-Nr.: 19335-231-17010-M EAN/GTIN: 5711074812707 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19335-231-17010/M, 1933523117010, Winterjacke mit CLIMASCOT -Futter Winter, Größe M, hi-vis gelb/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1440 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1440 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, CLIMASCOT®-Futter, zwei | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, warnschutzjacke gelb blau, kälteschutzjacke, Winterjacke mit CLIMASCOT-Futter, WINTERJACKE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 138,71* | € 167,50* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,63* | € 168,83* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 140,86* | € 169,14* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,30* | € 172,65* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 146,20* | € 174,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|