| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1714023 Herst.-Nr.: 19335-231-14010-5XL EAN/GTIN: 5711074812950 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19335-231-14010/5XL, 1933523114010, Winterjacke mit CLIMASCOT -Futter, Größe 5XL, hi-vis orange/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1820 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1820 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, CLIMASCOT®-Futter, zwei | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,70* | € 282,22* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,62* | € 282,45* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,55* | € 282,71* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 248,02* | € 293,74* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,01* | € 347,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|