Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18045-249-20209/2XL, 1804524920209, Winterjacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe 2XL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1714037
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18045-249-20209-2XL
EAN/GTIN:
     5711074670833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18045-249-20209/2XL, 1804524920209, Winterjacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe 2XL, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
820 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
820 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, Damen-Passform, wasserdicht, winddicht, a
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 87,54*
€ 112,78*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,48*
€ 113,30*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,73*
€ 113,80*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 108,73*
€ 134,82*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,04*
€ 135,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.