Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18045-249-91010/3XL, 1804524991010, Winterjacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe 3XL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1714050
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18045-249-91010-3XL
EAN/GTIN:
     5711074670765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18045-249-91010/3XL, 1804524991010, Winterjacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe 3XL, azurblau/schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
860 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
860 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, Damen-Passform, wasserdicht, winddicht, a
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 97,64*
€ 123,25*
6 Tage
10
€ 4,90*
ab € 100,50*
€ 123,32*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 98,03*
€ 123,37*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,36*
€ 127,44*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,43*
€ 127,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,77*
€ 149,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,11*
€ 135,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.