Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18045-249-09/3XL, 1804524909, Winterjacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe 3XL, schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1714056
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18045-249-09-3XL
EAN/GTIN:
     5711074671168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Regenjacke
Regenparka
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18045-249-09/3XL, 1804524909, Winterjacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe 3XL, schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
860 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
860 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, Damen-Passform, wasserdicht, winddicht, a
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,14*
€ 123,34*
7 Tage
10
€ 4,90*
ab € 100,24*
€ 123,38*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 97,61*
€ 123,51*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,91*
€ 127,63*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,26*
€ 151,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,63*
€ 151,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,49*
€ 150,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,54*
€ 137,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.