Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18045-249-1809/4XL, 180452491809, Winterjacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe 4XL, d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1714060
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18045-249-1809-4XL
EAN/GTIN:
     5711074778058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18045-249-1809/4XL, 180452491809, Winterjacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe 4XL, dunkelanthrazit/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1080 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1080 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, Damen-Passform, wasserdicht, winddicht, a
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 130,12*
€ 158,77*
6 Tage
10
€ 4,90*
ab € 131,11*
€ 158,85*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 129,48*
€ 163,03*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,20*
€ 164,12*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,32*
€ 175,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,12*
€ 195,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,19*
€ 191,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,98*
€ 184,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.