Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18345-231-1809/4XL, 183452311809, Winterjacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe 4XL, d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1714063
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18345-231-1809-4XL
EAN/GTIN:
     5711074776887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18345-231-1809/4XL, 183452311809, Winterjacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe 4XL, dunkelanthrazit/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1500 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1500 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und w
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 137,53*
€ 167,90*
6 Tage
10
€ 4,90*
ab € 138,25*
€ 167,98*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 135,67*
€ 171,78*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,99*
€ 173,64*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,83*
€ 175,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,64*
€ 206,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,39*
€ 203,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,83*
€ 196,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,09*
€ 183,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.