Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18345-231-010/4XL, 18345231010, Winterjacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe 4XL, sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1714071
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18345-231-010-4XL
EAN/GTIN:
     5711074778751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18345-231-010/4XL, 18345231010, Winterjacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe 4XL, schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1500 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1500 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und w
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 141,87*
€ 172,21*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,12*
€ 173,12*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,00*
€ 175,18*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 145,76*
€ 185,34*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,19*
€ 205,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,12*
€ 206,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,63*
€ 203,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,01*
€ 196,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.