| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1714121 Herst.-Nr.: 18045-249-20209-XL EAN/GTIN: 5711074670895 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18045-249-20209/XL, 1804524920209, Winterjacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe XL, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 780 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 780 g | Produkteigenschaften: | CLIMASCOT®-Futter, Damen-Passform, wasserdicht, winddicht, a | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | "Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, regenschutzjacke rot, damen jacke, Winterjacke mit CLIMASCOT, WINTERJACKE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,34* | € 107,68* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,74* | € 107,72* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,30* | € 108,56* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,45* | € 111,36* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 108,35* | € 132,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|