Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18035-249-20209/4XL, 1803524920209, Winterjacke mit CLIMASCOT, Größe 4XL, verkeh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1714161
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18035-249-20209-4XL
EAN/GTIN:
     5711074651122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18035-249-20209/4XL, 1803524920209, Winterjacke mit CLIMASCOT, Größe 4XL, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1300 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1300 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke, Winterjacke mit CLIMASCOT, WINTERJACKE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,56*
€ 155,08*
€ 4,90*
ab € 127,96*
€ 155,32*
7 Tage
10
€ 4,90*
ab € 129,82*
€ 156,84*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 128,36*
€ 162,31*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,04*
€ 163,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,32*
€ 194,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,10*
€ 191,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,38*
€ 171,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.